{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewindegröße | M8 | |
Beschichtung | TiAlN | |
Gewindeart | M; M-LH | |
Flankenwinkel | 60 Grad | |
Schneidstoff | VHM | |
Gewinde-Norm | DIN 13 | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Gewindesteigung | 1,25 mm | |
Nenn-⌀ DC | 6,22 mm | |
Schaftlänge Ls | 40 mm | |
Gesamtlänge L | 74 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hals-⌀ D1 | 9 mm | |
Programmierwert für Senkung Lc | 17,8 mm | |
Innenkühlung | ja | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch | |
Senkstufenwinkel | 90 Grad | |
Vorschub fz in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,025 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Anzahl Spannuten | 3 | |
Farbring | grün | |
Innen-/Außenanwendung | Innen | |
Gewindetiefe | 16 mm |
Artikelnummer | 139658 M8 | |
Herstellernummer | 139658 M8 |