• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fassroller

Artikel-Nr.: 1361
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Fassroller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1361
EAN / GTIN 4017976013619
Herstellernummer 1361
L-Nummer L90080 250

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Fassroller für stehenden Transport von 200-Liter Stahlblechfässern. Verschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet brillantblau RAL 5007. Stahlblechwanne öldicht verschweißt. Innen-Ø 630 mm. Rand 80 mm hoch. 4 Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller, Räder Polyamid, Naben mit Gleitlagerung.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Gesamthöhe (mm): 179
Bereifung: Polyamid
Radgröße (mm): 80 x 35

Hinweis:

gem. EN 1757-3

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb