• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzklinge INDUSTRIEKLINGE 13510, 250 Stück

Artikel-Nr.: 13510.39
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
Artikelnummer 13510.39
EAN / GTIN 4002632803659
Herstellernummer 13510.39
L-Nummer L60170 955

Beschreibung

Beschreibung:

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 13510 von MARTOR ist eine hochwertige Klinge aus rostfreiem Stahl. Sie ist sehr scharf und verfügt über zwei nacheinander nutzbare Schneiden für eine besonders hohe Einsatzzeit. Die Klinge ist 43 mm lang, 22 mm breit und 0,10 mm stark.

Die INDUSTRIEKLINGE NR. 13510 ist unter der Bestellnummer 13510.39 im Papier zu 250 Stk. erhältlich.
    Schliff:
    Standardschliff
  • Klingen-Facetten:
    1-fach

    Klingeneigenschaften:
    4-fach nutzbare Klinge
  • Basismaterial:
    Rostfreier Stahl

Merkmal:

  • Klingenform Industrieklinge, Sonderform
  • Anzahl Lochung Klinge: 3-Lochklinge
  • Basismaterial: Rostfreier Stahl
  • Klinge rostfrei: ja
  • Klingenschliff: Standardschliff
  • Klingen-Facetten: 1-fach
  • Sicherheitsklinge (Abgerundete Spitzen): nein
  • Anzahl Schneiden: 2
  • Schneidkanten: 4-fach nutzbar

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb