• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dig. Werkstattmessschieber IP65 o.Sp. 1000x150 mm

Artikel-Nr.: 1342534
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 65
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
Messbereich 0 mm - 1.000 mm
IP-Schutzart IP 65
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1342534
EAN / GTIN 4029713019525
Herstellernummer 1342534
L-Nummer L40510 1946

Beschreibung

Ausführung:

  • Edelstahl
  • Induktives Messsystem, Schutzart IP65
  • ISO 13385
  • LCD-Anzeige:
  • 10 mm mit Messbereich 300 mm;
  • 12,5 mm aus Messbereich 500 mm
  • Sicherungsschraube

Beschreibung:

Digitaler Werkstattmessschieber IP 65 aus rostfreiem Stahl ohne Messerspitzen. Genauigkeit nach DIN 862. Mit Feststellschraube. Ablesung 0,01mm /.0005 inch, 12,5 mm LCD-Anzeige. Nullpunktsetzung an jeder Stelle. QuickStart-Elektronik, QuickLock-Funktion, PRESET-Funktion, mm/inch-Umschaltung. Variabler Datenausgang (RS 232 + Digimatic + USB), Lochmaßansatz für Innenmessung: 20mm

Merkmal:

  • Material: Edelstahl
  • IP-Klasse: IP 65
  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 0 - 1000
  • Fehlergrenze (mm): 0,06 mm
  • Fehlergrenze (µm): 60 µm
  • Ziffernhöhe: 12,5 mm
  • Messbacken Länge (mm): 150 mm
  • Bohrungsgrößenansatz (mm): 20 mm

Norm:

EN ISO 3650
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb