• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ringschluessel-Einsatz 14x18mm 22mm

Artikel-Nr.: 13.22
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
Produktart Ringratschen-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13.22
EAN / GTIN 3148510930169
Herstellernummer 13.22
L-Nummer L60130 5387

Beschreibung

Beschreibung:

  • Druckschalter für kontrollierte und ruckfreie Entriegelung
  • Praktisch und sicher
  • Kann mit einer Hand verwendet werden
  • Verchromte Ausführung

Merkmal:

  • A [mm]: 22
  • d [mm]: 35,0
  • E [mm]: 14
  • B [mm]: 27
  • L [mm]: 25
  • Gewicht in Gramm: 153

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb