• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multifunktions-Elektrikerzange metrisches Modell mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 200 mm

Artikel-Nr.: 13 71 200 ME
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 13 71 200 ME
EAN / GTIN 4003773088929
Herstellernummer 13 71 200 ME
L-Nummer L70010 2308

Beschreibung

Beschreibung:

  • Clever abisolieren: großer Kapazitätsbereich, scharf geschliffene Abisolierprofile und intuitives Positionieren
  • Innovative Schneidengeometrie: leichteres Schneiden insbesondere von Flachkabeln
  • Hybrides Design: so flach wie eine Spitzzange, so breit wie eine Kombizange für hohe Stabilität bei guter Zugänglichkeit
  • Präzise geschliffene Abisolierprofile für massive Leiter von 0,75 – 6 mm² und feindrähtige Leiter von 0,5 – 4 mm²
  • Zielsicheres Positionieren des Leiters durch Positionierstege
  • Leichtes Schneiden von mehradrigen Kupfer- und Aluminiumkabeln bis Ø 15 mm (1/2″)
  • Breite, kreuzverzahnte Greifflächen zum Verdrillen von Adern
  • Gefräste Nut für sicheres Halten und Ziehen kleiner Werkstücke wie z. B. Nägel
  • Einseitig konvexe Greiffläche zum sicheren Greifen von Flachmaterial und Brennerloch zum Greifen von Rundmaterial
  • Markante Außenkante zum Entgraten von Leerrohren

Merkmal:

  • schwarz atramentiert
  • mit Kunststoff überzogen
  • poliert

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb