• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/4″ Impact Steckschlüssel 7 mm

Artikel-Nr.: 12400M 7mm
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12400M 7mm
EAN / GTIN 4991644300068
Herstellernummer 12400M 7mm
L-Nummer L60050 2121

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 23 mm
Dimension D2: 13 mm
D1: 11,3 mm
Länge: 5 mm
Antrieb: 1/4″
Innenvierkant
Abtrieb 7 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb