{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 4,45 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6537 | |
Ausführung | 6×D | |
Toleranz Nenn-⌀ | m6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Spitzenwinkel | 140 Grad | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 29,3 mm | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | ja, mit 25 bar | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Semi-Standard | ja | |
Spannutenlänge Lc | 36 mm | |
Gesamtlänge L | 74 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub f in INOX > 900 N/mm2 | 0,08 mm/U | |
Farbring | blau | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 122659 4,45 | |
EAN / GTIN | 4062406878436 | |
Herstellernummer | 122659 4,45 |