{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 333 | |
Typ | A | |
Toleranz Nenn-⌀ | k13 | |
Senkwinkel | 60 Grad | |
Schneidrichtung | rechts | |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
Nenn-⌀ DC | 1,25 mm | |
für Werkstück-⌀ | 8 − 10 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 3,15 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Gesamtlänge L | 31,5 mm | |
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Zentrierbohrer |
Artikelnummer | 121000 1,25 | |
EAN / GTIN | 4045197038333 | |
Herstellernummer | 121000 1,25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-Zentrierbohrer A, unbeschichtet, ⌀ DC k13: 1,25mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar
46,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
891 Stück sofort lieferbar
4,27 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 229 Stück sofort lieferbar
3,31 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
8,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
476 Stück sofort lieferbar
4,72 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
73,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Werkstück-⌀ | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm | 8 − 10 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Schaft | Zylinderschaft mit h6 | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h7 | Zylinderschaft mit h6 |
Schafttoleranz | h6 | h7 | h7 | h7 | h7 | h6 |
Toleranz Nenn-⌀ | k13 | k12 | k12 | k12 | k12 | k13 |
Schaft-⌀ Ds | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm |