{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | CleverDrill | |
Nenn-⌀ DC | 8,5 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 130 Grad | |
Schaft | Zylinderschaft | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 96,3 mm | |
Spannutenlänge Lc | 109 mm | |
Gesamtlänge L | 165 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 8,5 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116050 8,5 | |
Herstellernummer | 116050 8,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill Spiralbohrer lang HSS N, unbeschichtet, ⌀ DC h8: 8,5mm |
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
29,76 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
24,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
108 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
27,24 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
22,70 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
134 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
19,86 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
16,55 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
46,08 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
5
St.
38,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein |
Schneidstoff | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS E |
Spitzenwinkel | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad | 130 Grad |
Spannutenlänge Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Schaft-⌀ Ds | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm |
Produktart | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer | Spiralbohrer |