• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollgabelschluessel funkenfrei 53mm

Artikel-Nr.: 113A.18SR
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 113A.18SR
EAN / GTIN 3148518635608
Herstellernummer 113A.18SR
L-Nummer L60130 7188

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

Merkmal:

  • A [mm]: 55
  • B [mm]: 51
  • E [mm]: 26,7
  • E1 [mm]: 15,0
  • L [mm]: 450
  • Gewicht in Gramm: 2260

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb