• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ML Stufen-Stehleiter einseitig begehbar Aluminium eloxiert 3 Stufen

Artikel-Nr.: 11253
auf Anfrage
Unbekannt
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
Stufenanzahl 3
Stufenanzahl inklusive Plattform 3
Material Aluminium
Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit einseitig
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 11253
EAN / GTIN 4031405112537
Herstellernummer 011253
L-Nummer L90110 669

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Stehleiter aus Aluminium
  • Ergonomisch geformte Leiterholme für leichtes Handling
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen und große Plattform
  • Hochfest verschraubte Stufen-/Holmverbindung
  • Konische Holmführung für einen sicheren Stand
  • 4-fach genietetes Leitergelenk aus Aluminium
  • Rutschsichere Leiterschuhe
  • Praktische Ablageschale
  • Ab sechs Stufen: Spreizsicherung mit zwei hochfesten Polyestergurten
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 2750 mm
  • Höhe: 1310 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium eloxiert
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Neigung: 70 °
  • Plattformhöhe: 690 mm
  • Rutschhemmung: Aluminium geriffelt
  • Schrittlänge: 680 mm
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 3 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite: 460 mm
  • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb