• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüsseleinsatz ∙ 1 Zoll (25 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ SW 36 mm

Artikel-Nr.: 1100Z-36
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1100Z-36
EAN / GTIN 4000896002528
Herstellernummer 1100Z-36
L-Nummer L60140 2873

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kurze Ausführung
  • Mit Rändelung
  • Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 25 mm (1 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: 36 mm
  • Abmessungen / Länge: 67 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 52 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 48 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.53 kg
  • Für Handbetätigung
Außerhalb der DIN-Reihe

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb