• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3.1/2″ Impact Steckschlüssel (mm) 150 mm

Artikel-Nr.: 10400M 150mm
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Antriebs-Vierkant: 1/2
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
Antriebs-Vierkant 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 10400M 150mm
EAN / GTIN 4991644493104
Herstellernummer 10400M 150mm

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 212 mm
D2: 200 mm
D1: 215 mm
Länge: 109 mm
Antrieb: 3.1/2″
Innenvierkant
Abtrieb 150 mm
Innensechskant
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb