• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachrundzange Professional ESD gerade Form 120 mm, 4 3/4″

Artikel-Nr.: 10348
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 10348
EAN / GTIN 4010995267995
Herstellernummer 10348

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vereinfacht Ihre Arbeit: Ideal für feine Greif- und Biegearbeiten in der Elektronik.
  • Schont Ihre Gesundheit: Entlastendes Arbeiten im Dauereinsatz dank Öffnungsfeder.
  • Senkt Ihre Kosten: Elektrostatisch ableitende Werkzeuge schützen elektronische Bauteile vor Zerstörung.
  • Anwendung: Vorwiegend für feine Greif- und Biegearbeiten.
  • Normen: IEC 61340-5-1.
  • DIN ISO 9655.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Ja
  • Gesamtlänge (mm): 120 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 4 3/4″
  • Zangenkopf Wert A: 9,5
  • Zangenkopf Wert B: 23
  • Zangenkopf Wert D: 6,5
  • Zangenkopf Wert F: 1,4
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb