• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherungsringzange Classic mit MagicTips® für Innenringe (Bohrungen) mit gerader Form J 2, 180 mm

Artikel-Nr.: 10341
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Artikelnummer 10341
EAN / GTIN 4010995362225
Herstellernummer 10341

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für das Einsetzen / Entfernen von Sicherungsringen innen in Bohrungen.
  • Ergänzende Information: mit Sicherheitsrastfunktion MagicTips®
  • DIN ISO 5256.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Typ: J 2
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Gesamtlänge (mm): 180 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 7″
  • Sicherungsring Innen min (mm): 19 mm
  • Sicherungsring Innen max (mm): 60 mm
  • Sicherungsring Innen min - max (mm): 19 - 60
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb