• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombizange Classic mit DynamicJoint® und OptiGrip mit extra langer Schneide 160 mm, 6 1/2″

Artikel-Nr.: 10334
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
Artikelnummer 10334
EAN / GTIN 4010995267032
Herstellernummer 10334

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Universalzange zum Greifen und Halten sowie Schneiden weicher und harter Drähte und Kabel.
  • Ausfuehrung: OptiGrip - die neu gestaltete Greiffläche mit ″Dreipunkt Abstützung″ gewährleistet optimalen Halt des Werkstücks beim Arbeiten.
  • Ausfuehrung: Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC.
  • Ausfuehrung: Das Wiha DynamicJoint® sorgt für die optimale Übertragung der Handkraft auf die Schneiden.
  • Kopfform: Extra lange Schneide für Flach- und Rundkabel.
  • Werkstoff: Hochwertiger C 70 Werkzeugstahl, vergütet.
  • DIN ISO 5746.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Durchmesser max (mm): 1.6 mm
  • Gesamtlänge (mm): 160 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 6 1/2″
  • Schneidkraft: 16
  • Mittelharter Draht (mm): 3.1 mm
  • Harter Draht (mm): 2 mm
  • Gehärteter Federstahl (mm): 1.6 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb