• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bit Set Standard 25 mm Phillips (PH1) 10-tlg. 1/4″ C6,3 in Box

Artikel-Nr.: 10151
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
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
Artikelnummer 10151
EAN / GTIN 4010995320553
Herstellernummer 10151

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erfüllt Ihre Ansprüche: Robuste und passgenaue Bits für allgemeine Verschraubungen im Handwerk oder in der Industrie.
  • Spart Zeit: Einfache und rasche Erkennung der Profilgröße dank kontrastreicher Lasermarkierung.
  • Abtrieb: DIN 3120, ISO 1174, Form A 6,3 + A 10.
  • Antrieb: DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3.
  • Anwendung: Für Verschraubungen aller Art in Handwerk und Industrie.
  • Bitaufnahme: Nur für 6 mm slimBits.
  • Bits: Reduziertes, überdrehtes Profil.
  • Extra: Leicht erkennbarer Inhalt durch große Symbole.
  • Normen: DIN ISO 8764-1
  • Verpackung: Kunststoffbox, wiederverwendbar und staubabweisend.
  • Werkstoff: Hochwertiger Chrom-Vanadium Stahl, durchgehend gehärtet.
  • DIN 3126, ISO 1173, Form C6,3

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 10x Bit Standard 25 mm Phillips 1/4″ C6,3 PH1 (01657)

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb