• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmoment-Schraubendreher easyTorque fest voreingestellte Drehmomentbegrenzung 3,8 Nm

Artikel-Nr.: 10135
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
Artikelnummer 10135
EAN / GTIN 4010995362386
Herstellernummer 10135

Beschreibung

Beschreibung:

  • Senkt Ihre Kosten: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Gewährleistungsansprüchen.
  • Steigert Ihre Effizienz: Das richtige Drehmoment schützt Sie vor Materialbeschädigungen und Nacharbeit.
  • Anwendung: Zum kontrollierten Verschrauben bei vorgegebenem Drehmoment, in Kombination mit einer Wiha Torque 4 mm-Wechselklinge.
  • Genauigkeit: ±10%
  • Griff: Handgerechter Mehrkomponenten-Griff ermöglicht optimale Kraftübertragung.
  • Griff: Klicksignal beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts.
  • Griff: Unempfindliche Mechanik gegenüber industriellen Schmierstoffen.
  • Griff: Kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859.
  • Einen kontrollierten Schraubenanzug ohne Materialbeschädigung und Nacharbeit? Kein Problem mit dem Drehmoment-Schraubendreher easyTorque, der eine prozesssichere Anwendung ermöglicht. Dank eines Klicksignals beim Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts bleibt das Werkstück unbeschädigt und schützt Sie vor Gewährleistungsanspüchen. Der handgerechte Mehrkomponenten-Griff ermöglicht eine optimale Kraftübertragung und schont dabei Ihre Gesundheit. Weiterhin ist der Drehmoment-Schraubendreher kompatibel mit allen Klingen der Serie 2859. Mit einer unempfindlichen Mechanik gegenüber industriellen Schmierstoffen ist der Drehmoment-Schraubendreher Ihr perfekter Begleiter für komfortables Arbeiten. Hergestellt in Anlehnung an die Norm EN ISO 6789 erfüllt das Drehmomentwerkzeug eine Auslösegenauigkeit von +/- 10%.
  • Bithalter oder Klingen sind nicht im Lieferumfang enthalten.
  • In Anlehnung an DIN EN ISO 6789.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Außensechskant (mm): 4 mm
  • Drehmomentwert fix (Nm): 3.8 Nm
  • Toleranz (%): 10 %
  • Griffdurchmesser (mm): 34 mm
  • Länge Griff (mm): 130 mm
  • mit Batterie / Akku: Nein
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb