• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschlüssel Satz ∙ 3/4 Zoll (20 mm) Vierkant hohl ∙ Außen Doppelsechskant Profil ∙ 21-teilig ∙ 78 – 2″

Artikel-Nr.: 1000AZ
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1000AZ
EAN / GTIN 4000896000982
Herstellernummer 1000AZ
L-Nummer L60140 2808

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Doppelsechskant Steckschlüsseleinsätzen
  • Amerikanische Maße
  • Metall-Kasten (HAZET-Blau)
  • 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 78 – 2
  • Abmessungen / Länge: 578 mm x 235 mm x 88 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 14.98 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 21

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 1000AZ-7/8 ∙ 1000AZ-15/16 ∙ 1000AZ-1 ∙ 1000AZ-1.1/16 ∙ 1000AZ-1.1/8 ∙ 1000AZ-1.3/16 ∙ 1000AZ-1.1/4 ∙ 1000AZ-1.5/16 ∙ 1000AZ-1.3/8 ∙ 1000AZ-1.7/16 ∙ 1000AZ-1.1/2 ∙ 1000AZ-1.5/8 ∙ 1000AZ-1.3/4 ∙ 1000AZ-1.13/16 ∙ 1000AZ-1.7/8 ∙ 1000AZ-2
Drehstange 1014
Schiebestück 1015-1
Umschalt-Knarrenkopf 1016
Verlängerung 1017-8
Verlängerung 1018

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb