Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Erste Hilfe Station, Typ: BURN

Artikel-Nr.: 098581 BURN

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Verbandskasten

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098581 BURN
Herstellernummer 51011003

Beschreibung

Ausführung:

Erste Hilfe Station zum Anbringen an die Wand. Die Produkte darin sind leicht zugänglich und übersichtlich angeordnet. Somit ist ein schneller Zugriff gewährleistet und fehlende Produkte können leicht identifiziert werden. Zur einfachen Nachbestellung sind die Artikelnummern auf der Station aufgedruckt. Anpassung an unterschiedliche Bedürfnisse möglich.
Mit speziellen Produkten für Brandverletzungen.

Inhalt:

2 × 4-in1 Blutstiller (Nr. 098582 1910)
3 × 4-in1 Mini-Blutstiller (Nr. 098582 1911)
1 × Burn Gel Kompresse (Nr. 098583 901900)
1 × Erste Hilfe-Anleitung
1 × Spezialschlüssel
1 × Bohrvorlage
1 × Burn Gel Spray 100ml (Nr. 098591 51011005)
1 × Burn Cover (Nr. 098592 901903)
1 × Soft Foam (Nr. 098589 51011011)
1 × Beatmungsmaske (Nr. 098593 1921)
1 × Detektierbare Pflaster 21 Stück 72 × 19 mm und 14 Stück 72 × 25 mm (Nr. 098585 51030127)
1 × Detektierbare Pflaster 15 Stück 63 × 39 mm und 15 Stück 72 × 19 mm (Nr. 098585 51030126)

Hinweis:

Den passenden Aufbewahrungskoffer finden sie unter Nr. 098596 51011007, die passende Halterung unter Nr. 098597 190400.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb