Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Auffanggurt ARG 110 ENTRY WEST ORANGE

Artikel-Nr.: 098114

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellergröße XL
Hüftumfang 800 - 1300 mm
Gewicht 2,4 kg
Produktart Auffanggurt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 098114
Herstellernummer G-0110-WMC-OR-XL

Beschreibung

Provedení:

ARG 110 Entry West Orange. Částečně elastický záchytný popruh s vysokým komfortem nošení. Spojuje volnost pohybu a výhody elastického pásu s bezpečností statických pásových popruhů. Speciální provedení v signálních barvách pro zvýšenou viditelnost. Praktické západkové zámky pro rychlé a nekomplikované přiložení pásu. Se záchrannými oky na zádech k bezpečnému vyprošťování a záchraně ze šachet a kanálů.

Použití:

Pro práce v kanálech, šachtách, nádobách.

Norma:

EN 361

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb