Anstoßkappe HardCap Aerolite®, marine, Typ: SHORT

Artikel-Nr.: 097841 SHORT
auf Anfrage
Sofort lieferbar
332 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe marine
Schirmlänge 50 mm
Größe 53 cm - 63 cm
Produktart Anstoßkappe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 097841 SHORT
EAN / GTIN 5038428222617
Herstellernummer AAF000-002-100

Beschreibung

Ausführung:

Die Anstoßkappe HardCap Aerolite® im Baseball-Design ist aus einem leichten Material (Expandiertes Polypropylen) in Verbindung mit einer robusten HDPE-Schale hergestellt. Die wasserabweisende Kappe besitzt an den Seiten Belüftungsnetze, welche eine sehr gute Atmungsaktivität bieten. Zudem gibt es seitliche Reflektstreifen, die für eine zusätzliche Sichtbarkeit sorgen. In der Kappe bietet das integrierte Schweißband einen zusätzlichen Komfort. Sowohl das Schweißband als auch das Trägermaterial sind mit Polygiene® beschichtet, welche der Entstehung von unangenehmen Gerüchen entgegenwirkt. Jedoch überzeugt die Kappe vor allem durch das geringe Gewicht, welches weniger als 135g beträgt, allerdings ohne Beeinträchtigung der Leistung und der Sicherheit. Das elastische Einstellband sitzt tiefer als bei anderen Kappen, wodurch ein besserer Sitz gesichert wird.

Norm:

EN 812

Hinweis:

Auf Anfrage können die Anstoßkappen mit Ihrem Logo veredelt werden!

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb