HOLEX Komfort-Schutzbrille, Scheibentönung YELLOW

Artikel-Nr.: 096852 YELLOW
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 231 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Scheibentönung Stückpreis inkl. MwSt.
  • UV-Schutz: Standard
  • Rahmeneigenschaft: Bügelkissen
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rahmenkennzeichnung CE HO EN 166 F
Scheibenkennzeichnung 2C-1,2 HO 1 F
UV-Schutz Standard
Rahmeneigenschaft Bügelkissen
Scheibenmaterial Polycarbonat
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 096852 YELLOW
EAN / GTIN 4045197871954
Herstellernummer 096852 YELLOW

Beschreibung

Ausführung:

Leichte, sportliche 2-Komponenten Schutzbrille. Weiche Komponenten an Bügelenden und Nasensteg sorgen für einen hohen Tragekomfort.
Mit gelber Sichtscheibe für kontraststeigernde Wahrnehmung (besonders geeignet bei Dämmerung, Nebel, leichtem Regen).
Die Beschichtung erreicht keine Kratzfestigkeit nach EN166 (K-Kennzeichnung), ist aber gegen kleine Kratzer unempfindlich.

Norm:

EN 166; EN 170

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb