{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
EN 60903 Kategorie A (Säuren) | ja | |
EN 60903 Kategorie C (extrem niedrige Temperaturen) | ja | |
EN 60903 Kategorie Z (Ozon) | ja | |
Inhalt | 1 | |
Verwendung | mehrweg | |
Gewicht | 97,6 g | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Norm | Schutz vor Radioaktivität (EN421) | |
Trägermaterial | Latex | |
Handschuhgröße | 11 | |
maximaler Spannungschutz | 500 V | |
Länge | 360 mm | |
Farbe | schwarz / rot | |
Schutzklasse | 00 | |
EN 60903 | AZC | |
Handschuh-Art | Elektrikerhandschuhe | |
Produktart | Elektrikerhandschuhe |
Artikelnummer | 094918 11 | |
EAN / GTIN | 076490104306 | |
Herstellernummer | RIG0014B |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Elektriker-Handschuh 11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
58,19 €
28,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 642 Stück sofort lieferbar
|
|
Anwendungsbereich | Allround | Allround |
Farbe | schwarz / rot | gelb / schwarz |
Gewicht | 97,6 g | |
Länge | 360 mm | |
Trägermaterial | Latex | Aramidgewebe |
Verwendung | mehrweg | mehrweg |
Produktart | Elektrikerhandschuhe | Elektrikerhandschuhe |