{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Handschuheigenschaft | Silikonfrei; DMF-frei; verstärkte Daumenbeuge; Flammresistenz Stufe X | |
EN 388 | 3X42C | |
EN 407 | X2XXXX | |
Kontakthitze bis | 250 °C | |
Trägermaterial | Taeki | |
Beschichtungsvariante | keine Beschichtung | |
Farbe | gelb | |
Verwendung | mehrweg | |
Inhalt | 1 | |
Handschuhgröße | 10 | |
Gummizug | nein | |
Anwendungsbereich | Allround | |
Hitzeschutz | sehr gut | |
Hitzeschutz bis | 250 °C | |
Kälteschutz | nicht vorhanden | |
Tastgefühl | mäßig | |
Nassgriff | nicht vorhanden | |
Ölgriff | nicht vorhanden | |
DMF-frei | ja | |
silikonfrei | ja | |
Passform | gut | |
CE | 2541 | |
EN 388 Abriebsfestigkeit | 4 | |
EN 388 Durchstichfestigkeit | 2 | |
EN 388 Schnittfestigkeit | 5 | |
EN 388 Weiterreißfestigkeit | 4 | |
EN 407 B: Kontakthitze (Kontakttemperatur bei Grenzwertzeit > 15 s) | 250 | |
Norm | EN 407 | |
Atmungsaktivität | sehr gut | |
Gewicht | 43,8 g | |
Schutz-Kategorie | Kategorie III | |
Handschuh-Art | Hitzeschutzhandschuhe | |
Produktart | Hitzeschutzhandschuhe |
Artikelnummer | 094610 10 | |
EAN / GTIN | 4059904104907 | |
Herstellernummer | 6750 GR.XXL, BUND SCHWARZ |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Schnitt- und Hitzeschutzhandschuh-Paar TAEKI 6750, Handschuhgröße: 10
auf Anfrage
Sofort lieferbar
724 Stück sofort lieferbar
11,40 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
625 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
18,18 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
12
St.
15,15 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 650 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
13,26 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
12
St.
11,05 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
947 Stück sofort lieferbar
7,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | gelb | schwarz | orange / schwarz | gelb / schwarz |
Norm | EN 407 | EN 407 | EN 407 | EN 407 |
Trägermaterial | Taeki | Acryl | Polyester, Aramid, Glasfaser | Spezialgarn |
Verwendung | mehrweg | mehrweg | mehrweg | mehrweg |
EN 388 | 3X42C | 2131X | 4X31C | 134XC |
Kontakthitze bis | 250 °C | 250 °C | 250 °C | 100 °C |
Produktart | Hitzeschutzhandschuhe | Hitzeschutzhandschuhe | Hitzeschutzhandschuhe | Hitzeschutzhandschuhe |