Handschuh-Paar Waredex Work® 550 9

Artikel-Nr.: 094545 9

Staffelpreise:

  • ab 1 Paar
    15,32 € / Paar
  • ab 10 Paar
    12,77 € / Paar
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: Lebensmittel Zertifizierung
  • Stricktechnologie: 13G
  • elektrostatische Eigenschaft: 0,2 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1
  • silikonfrei: ja
  • Schnittschutzklasse: C

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 1
Handschuheigenschaft Lebensmittel Zertifizierung
Stricktechnologie 13G
elektrostatische Eigenschaft 0,2 sec. Gemäß Ladungsabbau EN 61340-5-1
Herstellerbezeichnung Waredex Work 550
Passform sehr gut
EN 388 4541X
Trägermaterial HPPE, Glas
Beschichtung PU
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Allround
Farbe grau / beige
Material Beschichtung PU
Handschuhgröße 9
Gewicht 75 g
Länge 255 mm - 265 mm
EN 388 Abriebsfestigkeit 4
EN 388 Schnittfestigkeit 5
EN 388 Weiterreißfestigkeit 4
Verwendung mehrweg
silikonfrei ja
Atmungsaktivität sehr gut
DMF-frei ja
Tastgefühl gut
Nassgriff mäßig
Ölgriff mäßig
Hitzeschutz nicht vorhanden
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Schnittschutzhandschuhe
Schnittschutzklasse C
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094545 9
EAN / GTIN 4008198955092
Herstellernummer 550/9

Beschreibung

Ausführung:

Waredex Work® 500. Hohe Griffsicherheit für den Umgang mit öligen oder nassen Gegenständen durch eine geraute Beschichtung aus Polyurethan. Gute Passform und Feinfühligkeit sorgen für einen hohen Tragekomfort. Sehr hohe Schnittfestigkeit in Kombination mit mechanischer Barriere.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb