Handschuh-Paar KryTech 580, Handschuhgröße: 8

Artikel-Nr.: 094468 8
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Handschuheigenschaft: latexfrei; DMF-frei
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Schnittschutzklasse: B

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt 45
Handschuheigenschaft latexfrei; DMF-frei
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
EN 388 4342B
Trägermaterial PEHD
Beschichtung Nitril
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision
Farbe schwarz / grau
Handschuhgröße 8
Länge 230 mm - 280 mm
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Schnittschutzklasse B
Produktart Schnittschutzhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094468 8
Herstellernummer 3058041 GR.8

Beschreibung

Ausführung:

KryTech 580 Grip&Proof. Für feinfühlige Arbeiten in leicht öligen und verschmutzten Arbeitsumgebungen. Effektive Griffsicherheit in öligen und fettigen Bereichen durch die Grip&Proof Technologie. Lange Nutzungsdauer durch Ölbeständigkeit und waschbares Material. Besonders geeignet zur Bearbeitung von Werkstücken mit Schneidöl, Umgang mit öligen Blechen und Maschinenteilen, Schneid-, Stanz-, Prägearbeiten.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb