Handschuh-Paar, Handschuhgröße: 11

Artikel-Nr.: 094300 11
Rabatt
3,04 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Paar
  • Bestellschritt: 12 Paar
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 929 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich
  • Stricktechnologie: 15G

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Inhalt 1
Handschuheigenschaft DMF-frei; Allergiker-hautfreundlich
EN 388 4131X
Trägermaterial Lycra®, Polyamid
Beschichtung water based PU/Nitril
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision; Allround
Länge 255 mm
Farbe schwarz / grau
Handschuhgröße 11
Stricktechnologie 15G
AQL G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094300 11
EAN / GTIN 4045197890139
Herstellernummer 094300 11

Beschreibung

Ausführung:

Atmungsaktiver Montagehandschuh mit innovativer, wasserbasierter PU-Nitrilbeschichtung für höchste Ansprüche an Präzision, Flexibilität und Tastgefühl in trockener und leicht öliger Arbeitsumgebung. Besonders fein strukturierte Oberfläche durch aufwendigen Veredelungsprozess. Lange Lebensdauer durch sehr hohe Abriebfestigkeit. DMF-frei.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Handschuh-Paar, Handschuhgröße: 11

Handschuh-Paar, Handschuhgröße: 11

auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 929 Stück sofort lieferbar
3,04 €
1,95 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 970 Stück sofort lieferbar
2,87 €
2,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 249 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
5,63 €
2,52 €
ab 12  St.
4,69 €
2,10 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 442 Stück sofort lieferbar
3,16 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 701 Stück sofort lieferbar
3,32 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
14 911 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
4,85 €
ab 12  St.
4,04 €
Anwendungsbereich Präzision; Allround Allround Präzision; Allround Präzision; Allround Präzision; Allround Präzision; Allround
Beschichtung water based PU/Nitril water based PU/Nitril Nitril/PU Nitrilschaum water based PU/Nitril Nitril / PU
Farbe schwarz / grau schwarz / grau blau / orange blau / orange blau / schwarz blau / schwarz
Trägermaterial Lycra®, Polyamid Lycra®, Polyamid Nylon Nylon / Spandex Lycra ® / Polyamid Lycra® / Polyamid
Verwendung mehrweg mehrweg mehrweg mehrweg mehrweg mehrweg
EN 388 4131X 3131X 4121X 4121X 4131X 4131X
Produktart Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe Mehrzweckhandschuhe ESD-Handschuhe

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb