Handschuh-Paar Ultrane 510, Handschuhgröße: 9

Artikel-Nr.: 094273 9
Rabatt
5,27 €
Preis gültig bis zum 29.09.2024
Größentabelle

Größentabelle

So bestimmen Sie ganz einfach die richtige Handschuhgröße.

1 = Handumfang:
Messen Sie den Handumfang an der breitesten Stelle der Handfläche.

2 = Handlänge:
Messen Sie die Handlänge von der Spitze des Mittelfingers bis zum Ende des Handballens.

So wird gemessen
Handschuhgröße Handumfang mm Handlänge mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Handschuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Kleidung Standard: Oeko-Tex Standard 100
  • Handschuheigenschaft: Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Ultrane
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Handschuheigenschaft Silikonfrei; latexfrei; DMF-frei
EN 388 4131X
Trägermaterial Polyamid
Beschichtung PU
Beschichtungsvariante Handinnenfläche
Anwendungsbereich Präzision
Länge 220 mm - 270 mm
Farbe schwarz / grün
Handschuhgröße 9
Verwendung mehrweg
Schutz-Kategorie Kategorie II
Handschuh-Art Mehrzweckhandschuhe
Produktart Mehrzweckhandschuhe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 094273 9
EAN / GTIN 3245425100097
Herstellernummer 3451000 GR.9

Beschreibung

Ausführung:

Ultrane 510. Handschuh mit hoher Abriebfestigkeit und wasserbasierter PU-Beschichtung auf Handinnenfläche. Frei von Silikon und DMF. Öko-Tex®-Standard 100 zertifiziert. Für präzise Handhabung geeignet, z.B. Präzisionsmechanik, Montage von elektronischen Bauteilen, Umgang mit Microprozessoren.

Norm:

EN 407
EN 388; EN ISO 21420

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb