Damen Halbschuh schwarz MAJA Low ESD, S3, EU-Schuhgröße: 37

Artikel-Nr.: 092717 37
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schutzklasse: S3
  • Material Zehenschutzkappe: Stahl
  • Durchtrittsicherheit: Textil
  • Norm: Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MAJA
Geschlecht Damen
Schutzklasse S3
Material Zehenschutzkappe Stahl
Durchtrittsicherheit Textil
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
EU-Schuhgröße 37
Farbe schwarz
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092717 37
Herstellernummer 74781-37

Beschreibung

Ausführung:

Damen Sicherheitshalbschuh MAJA Low.
  • Hydrophobiertes Obermaterial aus Microfaser und CORDURA®.
  • Atmungsaktives Textilfutter.
  • Sicherheitsreflektoren.
  • Geschlossene, gepolsterte Lasche.
  • Ganzflächige Einlegesohle LADIES ESD.
  • PU/PU Sohle NOVA, rutschhemmend.
  • Lederfreie Ausstattung.
  • ESD-Ausstattung.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "MAJA" Alle ansehen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb