Halbschuh grau/schwarz Steitz Secura Salix S1 NB 46

Artikel-Nr.: 092495 46
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

EU-Schuhgröße Stückpreis inkl. MwSt.
  • elektrostatische Eigenschaft: EGB/ESD

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Geschlecht Herren
Schutzklasse S1
Norm Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
elektrostatische Eigenschaft EGB/ESD
Herstellerbezeichnung Halbschuh Salix S1 SRC NB
EU-Schuhgröße 46
Produktart Sicherheitshalbschuh

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 092495 46
EAN / GTIN 4044348702512
Herstellernummer SALIXNB46P

Beschreibung

Ausführung:

SALIX ESD S1
  • Modernes Mesh-Gewebe.
  • Funktionelles Textilfutter.
  • ECO CAP mit Meeresplastikanteil.
  • Brandsohle aus Hanfmaterial.
  • TPU Competition Laufsohle mit 3 mm Profil.
  • ESD-Ausstattung.
  • Metallfreie Konstruktion.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC

Hinweis:

Weite Ausführung XB unter Nr. 092496.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb