{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 65% Polyester; 35% Baumwolle | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 300 g/m2 | |
Kleidung Standard | Oeko-Tex Standard 100 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Farbe | grau / schwarz | |
Größe ES | 46L | |
Konfektionsgröße DE | 106 | |
Größe FR | 46L | |
Größe IT | 46L | |
Norm | EN 14404 | |
Produktart | Arbeitshose |
Artikelnummer | 091838 106 | |
EAN / GTIN | 7330509594346 | |
Herstellernummer | 155618609499C152 |