{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Plaline | |
Geschlecht | Unisex | |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 320 g/m2 | |
Waschen | 30 °C Buntwäsche | |
Farbe | gelb / schiefer | |
Unisex-Größe | L | |
Norm | EN ISO 20471 | |
Produktart | Warnschutz-Jacke |
Artikelnummer | 091774 L | |
EAN / GTIN | 4030913942889 | |
Herstellernummer | 5661 L |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Warnschutz-Softshell-Jacke Plaline, gelb / schiefer, Unisex-Größe: L
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
75,40 €
37,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar
50,40 €
17,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
159 Stück sofort lieferbar
49,10 €
14,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
378 Stück sofort lieferbar
56,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
391 Stück sofort lieferbar
56,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbe | gelb / schiefer | gelb | orange | orange / grau | gelb / grau |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 320 g/m2 | 250 g/m2 | 250 g/m2 | 110 g/m2 | 110 g/m2 |
Norm | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Unisex-Größe | L | L | L | L | L |
Gewebezusammensetzung | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester |
Waschen | 30 °C Buntwäsche | 30 °C Buntwäsche | 30 °C Buntwäsche | 30 °C Buntwäsche | 30 °C Buntwäsche |
Produktart | Warnschutz-Jacke | Warnschutz-Jacke | Warnschutz-Jacke | Warnschutz-Jacke | Warnschutz-Jacke |