Ausführung:
Warnschutzweste mit Reißverschluss.
- Ausweistasche.
- Seitentasche mit Patte.
- Reflexstreifen an Schultern, Vorder- und Rückseite.
Norm:
Zertifiziert nach EN 20471, Klasse 1.
Grundlegende Sicherheitshinweise:
Bestimmungsgemäße Verwendung- Zur visuellen Signalisierung der Anwesenheit des Trägers bei allen möglichen Lichtverhältnissen am Tag sowie beim Anstrahlen durch Lichtquellen in Dunkelheit und Dämmerung. Optimale Schutzwirkung nur bei geschlossen getragener Warnschutzkleidung. Die Passform entspricht dem Brustumfang. Eine eingearbeitete Toleranz sorgt für Komfort und ermöglicht das Tragen des Kleidungsstücks über leichten Kleidungsschichten. Wenn darunter dickere Kleidung getragen werden muss, kann eine größere Größe erforderlich sein.
Sachwidriger Einsatz- Schützt nicht vor mechanischen, chemischen oder elektrischen Gefahren, Hitze und Feuer.
- Schützt nicht vor Kälte.
- Tragen von Warnschutzkleidung stellt nicht sicher, dass Träger unter allen Umständen gesehen wird.
- Warnschutzkleidung nicht eigenmächtig modifizieren.
- Reparaturen dürfen die Leistung der Kleidung nicht beeinträchtigen. Warnschutzkleidung nicht eigenmächtig reparieren.
- Reflexstreifen nicht mit anderer Kleidung oder Ausrüstung verdecken.