Schweißerschutz-Schürze, Typ: 91/60

Artikel-Nr.: 091437 91/60
Kopieren
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Gewebezusammensetzung: 100% Leder
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 1200
  • Norm: DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gewebezusammensetzung 100% Leder
Materialgrammatur / Gewebedichte 1200
Norm DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen
Produktart Schweißerschürze

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 091437 91/60
Kopieren
EAN / GTIN 4067263476665
Kopieren
Herstellernummer 091437 91/60
Kopieren
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Hitze- und flammenbeständige Kleidung aus langlebigem und geschmeidigem Rindspaltleder in Kombination mit schwer-entflammbarem Gewebe. Stromisolierte Druckknöpfe und feuerfeste Klettverschlüsse. Die Bekleidung schützt vor Flammen, Spritzern geschmolzenen Materials und Strahlungswärme beim Schweißen, Schleifen oder Brennen.
Schweißerschutzschürze mit einstellbarem Riemensystem und variabler Taille.
  • Schnellöffnungsschnalle.
Länge 91 cm, Breite 60 cm.

Norm:

EN ISO 11611:2015 Klasse 2 A1 + A2

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt vor identifizierten Gefahren beim Schweißen, einschließlich Flammen, Spritzern geschmolzenen Materials, Strahlungswärme und kurzfristigen elektrischen Schlag.
  • Bei erhöhtem Risiko eines Stromschlags oder von unter Spannung stehenden Teilen ist eine zusätzliche elektrische Isolation erforderlich, wie in EN ISO 11611 zum Schutz gegen unter Spannung stehende elektrische Leiter bis zu 100 V = (DC) angegeben.
  • Dieses Produkt kann für alle Lichtbogen-Schweißverfahren wie MMA, MIG / MAG, WIG, Plasma- Mikro-, Spot- und Gas-Schweißen sowie Plasma- und Brennschneiden, Ausfugen, Löten und thermisches Lichtbogenspritzen verwendet werden.
  • Da sich die Anwendungen unterscheiden, liegt es in der Verantwortung des Benutzers, für jede Anwendung das richtige Produkt zu ermitteln.

Sachwidriger Einsatz
  • Nie auf heißer Oberfläche ablegen.
  • Nicht zum Schutz vor langfristigen hohen Spannungen.
  • Schützt nicht vor Aufprallgefahren.
  • Schützt nicht vor explosiven Stoffen oder ätzenden Flüssigkeiten.
  • Nicht unter Wasser tauchen.
  • Nicht verwenden bei Verunreinigung mit brennbaren Materialien.
  • Nicht verwenden in Räumen mit erhöhtem Luftsauerstoff.
  • Elektrischer Schutz ist reduziert, wenn die Kleidung nass, dreckig oder in Schweiß gebadet ist.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb