• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kraft-Kombizange ″Lineman's Pliers″ amerikanisches Modell mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung schwarz atramentiert 240 mm

Artikel-Nr.: 09 02 240 T
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 09 02 240 T
EAN / GTIN 4003773079941
Herstellernummer 09 02 240 T
L-Nummer L70010 1631

Beschreibung

Beschreibung:

  • hoch übersetzt für leichtes Schneiden
  • 50 % Kraftersparnis gegenüber herkömmlichen Kombizangen durch optimierte Übersetzung
  • massive Ausführung für schwerste Belastung, universell einsetzbar
  • ergonomisch optimierte Griffform für besten Handkontakt und ermüdungsarmes Arbeiten
  • besonders wirkungsvolle kreuzgezahnte Greifzone im Zangenmaul – für festes Zupacken und Ziehen
  • zusätzliche Greifzone unterhalb des Gelenks für kraftvolles Hebeln und Pressen
  • mit Schneiden für weichen und harten Draht
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
  • Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 4,6mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm
  • Absturzsicherung: ja
  • schwarz atramentiert
  • mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
  • Tethered Tools
  • poliert
  • Schneide mit Facette

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb