{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung | Sprühflasche | |
Nachhaltigkeit | GARANT GreenPlus | |
Inhalt | 0,5 l | |
Farbe | weiß | |
Form | flüssig | |
Dichte | 0,94 g/cm³ | |
Siedepunkt | 100 °C | |
pH-Wert | 11,4 | |
Lagertemperatur | 2 °C - 35 °C | |
Serie | GreenPlus | |
Produktart | Universalreiniger |
Artikelnummer | 088005 500 | |
EAN / GTIN | 4062406403140 | |
Herstellernummer | 088005 500 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT GreenPlus Inox Care 500
auf Anfrage
Sofort lieferbar
501 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
564 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
831 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
852 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 559 Stück sofort lieferbar
|
|
Dichte | 0,94 g/cm³ | 1,04 g/cm³ | 1,01 g/cm³ | 0,99 g/cm³ | 1,007 g/cm³ |
Ausführung | Sprühflasche | Sprühflasche | Sprühflasche | Sprühflasche | Sprühflasche |
Farbe | weiß | transparent | transparent | transparent | transparent |
Inhalt | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l | 0,5 l |
Siedepunkt | 100 °C | 100 °C | 100 °C | 80 °C | 100 °C |
Produktart | Universalreiniger | Universalreiniger | Universalreiniger | Universalreiniger | Universalreiniger |
pH-Wert | 11,4 | 2,2 | 9 | 11,4 | 10,5 - 11 |