GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500

Artikel-Nr.: 088001 500
(16,60 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
831 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml bzw. l) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Sprühflasche
Nachhaltigkeit GARANT GreenPlus
Inhalt 0,5 l
Farbe transparent
Form flüssig
Dichte 1,01 g/cm³
Siedepunkt 100 °C
pH-Wert 9
Lagertemperatur 2 °C - 35 °C
Serie GreenPlus
Produktart Universalreiniger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 088001 500
EAN / GTIN 4062406400866
Herstellernummer 088001 500

Beschreibung

Ausführung:

NSF-Zertifiziert. Für die Verwendung in der Lebensmittelindustrie geeignet.
Der flexible Entfetter für die schnelle Reinigung von Ölen, Emulsionen und Fetten. Mischbar mit Wasser bis 1:10.
500 ml Sprühflasche aus 100% recyceltem PET. Vielfach nachfüllbar.
Der Flex Cleaner ist zudem für den schaumarmen Einsatz in Hochdruckreinigern und Fußbodenreinigungsanlagen geeignet und somit flexibel einsetzbar, überall dort, wo Schaum störend ist. Während der Reinigung werden insbsondere Aluminium und Messingoberflächen bis 75°C vor dem Anlaufen geschützt. Durch den Reiniger wird ein temporärer Korrosionsschutz erzielt. Bei manueller Anwendung Reinigungsmittel aufsprühen und nach kurzer Einwirkzeit mit einem Tuch abwischen. Beim Einsatz in der Lebensmittelindustrie die Oberfläche nach der Reinigung mit ausreichend Wasser abspülen.
  • Kennzeichnungsfrei.
  • Manuell und maschinell anwendbar.
  • NSF-zertifiziert für den Lebensmittelbereich.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500

GARANT GreenPlus Flex Cleaner 500

auf Anfrage
Sofort lieferbar
831 Stück sofort lieferbar
8,30 €
(16,60 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
564 Stück sofort lieferbar
8,80 €
(17,60 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
852 Stück sofort lieferbar
9,45 €
(18,90 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 559 Stück sofort lieferbar
9,00 €
(18,00 € / 1 Liter)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
501 Stück sofort lieferbar
11,50 €
(23,00 € / 1 Liter)
Dichte 1,01 g/cm³ 1,04 g/cm³ 0,99 g/cm³ 1,007 g/cm³ 0,94 g/cm³
Ausführung Sprühflasche Sprühflasche Sprühflasche Sprühflasche Sprühflasche
Farbe transparent transparent transparent transparent weiß
Inhalt 0,5 l 0,5 l 0,5 l 0,5 l 0,5 l
Siedepunkt 100 °C 100 °C 80 °C 100 °C 100 °C
Produktart Universalreiniger Universalreiniger Universalreiniger Universalreiniger Universalreiniger
pH-Wert 9 2,2 11,4 10,5 - 11 11,4

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb