• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Dreipunkt-Schwerlastfahrwerk Typ LX, mit Deichsel lenkbar, Tragfähigkeit: 12t

Artikel-Nr.: 086009 12
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Tragfähigkeit (t) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung LX-12
Höhe Ladefläche vorne 115 mm
Länge Ladefläche vorne 400 mm
Breite Ladefläche vorne 220 mm
Höhe Ladefläche hinten 115 mm
Länge Ladefläche hinten 300 mm
Breite Ladefläche hinten 250 mm
Verstellbereich hinten von – bis 500 mm - 1.400 mm
Rad-⌀ 85 mm
Rad Breite 90 mm
Anzahl Räder hinten 8
Anzahl Räder vorne 8
Tragfähigkeit 12 t
Gewicht 80 kg
Produktart Schwerlastfahrwerk

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 086009 12
EAN / GTIN 4025092163798
Herstellernummer LX-12

Beschreibung

Ausführung:

Dreipunkt-Schwerlastfahrwerke für den Transport mittelschwerer Lasten. Mit einer Deichsel und einem hinteren Fahrwerksteil. Die beiden baugleichen, hinteren Fahrwerksteile verfügen über einstellbare Verbindungsstangen. Die Gesamttragfähigkeit verteilt sich auf den vorderen und hinteren Fahrwerksteilen zu je 50%.

Lieferumfang:

Drei Fahrwerksteile, zwei Verbindungsstangen, Deichsel.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb