Non-Permanentmarker SL130, Schreibfarbe: B

Artikel-Nr.: 085170 B
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
243 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Schreibfarbe Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schreibfarbe blau
maximale Strichstärke 4 mm
minimale Strichstärke 2 mm
UV-beständig ja
wasserfest nein
Herstellerbezeichnung SL130
Produktart Lackmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 085170 B
EAN / GTIN 3660447101974
Herstellernummer 31200426

Beschreibung

Ausführung:

Kreide-Wasserbasierende Tusche. Rundspitze für 2 − 4 mm breite Markierungen. UV-beständig.

Verwendung:

Die Markierungen können einfach mit Wasser abgewischt werden, ohne dabei Spuren oder Rückstände zu hinterlassen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb