{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Ausführung | Kanister | |
Inhalt | 10 l | |
Farbe | hellgelb | |
Siedepunkt | 100 °C | |
Flammpunkt | > 100 °C | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS05: Ätzwirkung; GHS07: Ausrufezeichen; GHS09: Umwelt | |
Produktart | Systemreiniger / Reinigungsöl |
Artikelnummer | 084340 10 | |
EAN / GTIN | 2050001948885 | |
Herstellernummer | 920843410 |