Maschinen-Ölspritzkanne mit 2 verschiedenen Auslaufrohren, Fassungsvermögen: 450ml

Artikel-Nr.: 083525 450
Rabatt
16,05 €
Preis gültig bis zum 24.11.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Fassungsvermögen (ml) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fassungsvermögen 450 ml
Behälter Höhe 140 mm
Boden-⌀ 88 mm
Werkstoff Behälter Stahlblech
Produktart Ölspritzkanne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 083525 450
EAN / GTIN 4016553304560
Herstellernummer 33 045 60

Beschreibung

Ausführung:

Maschinen-Ölspritzkanne aus Stahlblech mit starrem und flexiblem Auslaufrohr. Robustes Messingpumpwerk, Auslauf abschraubbar. Rohrlänge 120 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb