{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | LOCTITE 648 | |
Chemische Basis | Urethanmethacrylat | |
Dynamische Viskosität | 450 mPas - 550 mPas | |
Form | flüssig | |
Flammpunkt | 93,3 °C | |
Temperatur Einsatzbereich | -75 °C - 180 °C | |
Handfestigkeit nach | 10 min | |
Funktionsfestigkeit nach | 3 h | |
Eigenschaft | fluoreszierend unter UV-Licht; öltolerant | |
geeignet für Material | Stahl | |
geeignet für Einsatzbereich | Fügeverbindung; Spiel- oder Presssitzverbindung | |
maximales Spaltmaß | 0,15 mm | |
Festigkeitsklasse | hochfest | |
minimales Losbrechmoment | 29 Nm | |
Demontage | nur durch Erwärmen | |
Farbe | grün | |
Füllmenge | 250 ml | |
Lagertemperatur | 8 °C - 21 °C | |
Gefahrstoffkennzeichnung | GHS05: Ätzwirkung; GHS07: Ausrufezeichen | |
Produktart | Fügeprodukt |
Artikelnummer | 083343 648 | |
EAN / GTIN | 4058093009161 | |
Herstellernummer | 1560043 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Fügeprodukt, 250 ml, Hersteller-ID: 648
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
138,50 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
23 Stück sofort lieferbar
138,50 €
|
|
geeignet für Material | Stahl | Metall | Metall |
Eigenschaft | fluoreszierend unter UV-Licht; öltolerant | fluoreszierend unter UV-Licht; schnell härtend | fluoreszierend unter UV-Licht; schnell härtend |
Farbe | grün | grün | grün |
Füllmenge | 250 ml | 250 ml | 250 ml |
Handfestigkeit nach | 10 min | 5 min - 15 min | 5 min - 15 min |
minimales Losbrechmoment | 29 Nm | 40 Nm | 40 Nm |
Produktart | Fügeprodukt | Fügeprodukt | Fügeprodukt |