Schrauben- / Muttern-Ausdreher 10 mm

Artikel-Nr.: 082890 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Schlüsselweite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ abtriebsseitig 14,8 mm
Länge 32 mm
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
passend für Schrauben M6
passend für Schlüsselweite 10 mm
Produktart Muttern Ausdreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082890 10
EAN / GTIN 4991644046232
Herstellernummer 3127 10MM

Beschreibung

Ausführung:

Aus zähhartem Chrom-Molybdän-Stahl. Die scharfen Wendelnuten beißen sich in festsitzende oder defekte Schrauben/Muttern und Bolzen und lösen diese. Betätigung in Kombination mit Knarre, Quergriff etc. Auch für runde Profile bzw. Innensechskant-Schrauben geeignet.

Verwendung:

Zum Ausdrehen von festsitzenden/defekten Schrauben, Muttern und Bolzen. Auch für runde Profile bzw. Innensechskant-Schrauben geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb