Starterset Flach, für Gewinde M: M8

Artikel-Nr.: 082715 M8
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde M Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Gewinde M M8
Produktart Fließbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082715 M8
EAN / GTIN 2050001739995
Herstellernummer 90 082715 M8

Beschreibung

Beschreibung:

Der Fließbohrer erzeugt über die HM-Polygonkontur Reibungswärme, die metallische Werkstoffe aller Art plastifiziert. Dadurch können innerhalb von wenigen Sekunden geschlossene Durchzüge in mehrfacher Ausgangsmaterialstärke spanlos gefertigt werden.

Vorteil:

  • Hohe Kosten- und Zeitersparnis gegenüber konventionellen Verfahren (z.B. Einziehmuttern).
  • Spanlos, ohne Abfall; Ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmuttern.
  • Solide Grundlage für Gewinde mit hohen Auszugskräften.
  • Für alle gängigen Materialstärken und Gewindegrößen (Gewinde nach DIN 13).

Lieferumfang:

  • 1 Spezialspannfutter MK2 mit Kühlring.
  • 1 Haken- und Maulschlüssel.
  • 4 Spannzangen ER25 in jeweils passenden Größen für M4 − M12.
  • 1 Flowdrill Fließbohrer in ausgewählter Gewindegröße.
  • 1 Flowtap Gewindeformer in ausgewählter Gewindegröße.
  • 1 Spezial-Trennmittel zum Fließbohren inklusive Messingpinsel (FDKS100; 100 g).
  • 1 Spezial-Gewindeformöl inklusive Borstenpinsel (FTMZ100; 100 ml).
  • 1 Systemkoffer mit Kurzanleitung (ausführliches Handbuch als PDF-Download).

Hinweis:

Weitere Ausführungen und Sortimente für Sonderanwendungen (z.B. für dünne Bleche) auf Anfrage lieferbar. Passende Gewindeformer siehe Nr. 139115 ff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb