Starterset Standard, für Gewinde M: M10

Artikel-Nr.: 082710 M10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Gewinde M Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Gewinde M M10
Produktart Fließbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082710 M10
EAN / GTIN 2050001739940
Herstellernummer 90 082710 M10

Beschreibung

Beschreibung:

Der Fließbohrer erzeugt über die HM-Polygonkontur Reibungswärme, die metallische Werkstoffe aller Art plastifiziert. Dadurch können innerhalb von wenigen Sekunden geschlossene Durchzüge in mehrfacher Ausgangsmaterialstärke spanlos gefertigt werden.

Vorteil:

  • Hohe Kosten- und Zeitersparnis gegenüber konventionellen Verfahren (z.B. Einziehmuttern).
  • Spanlos, ohne Abfall; Ersetzt Niet-, Schweiß- und Pressmuttern.
  • Solide Grundlage für Gewinde mit hohen Auszugskräften.
  • Für alle gängigen Materialstärken und Gewindegrößen (Gewinde nach DIN 13).

Lieferumfang:

  • 1 Spezialspannfutter MK2 mit Kühlring.
  • 1 Haken- und Maulschlüssel.
  • 4 Spannzangen ER25 in jeweils passenden Größen für M4 − M12.
  • 1 Flowdrill Fließbohrer in ausgewählter Gewindegröße.
  • 1 Flowtap Gewindeformer in ausgewählter Gewindegröße.
  • 1 Spezial-Trennmittel zum Fließbohren inklusive Messingpinsel (FDKS100; 100 g).
  • 1 Spezial-Gewindeformöl inklusive Borstenpinsel (FTMZ100; 100 ml).
  • 1 Systemkoffer mit Kurzanleitung (ausführliches Handbuch als PDF-Download).

Hinweis:

Weitere Ausführungen und Sortimente für Sonderanwendungen (z.B. für dünne Bleche) auf Anfrage lieferbar. Passende Gewindeformer siehe Nr. 139115 ff.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb