Einsatzkorb xtra ST, Typ: 60

Artikel-Nr.: 082103 60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Einsatzkorb 415 mm
Breite Einsatzkorb 255 mm
Höhe Einsatzkorb 220 mm
Fassungsvermögen Einsatzkorb 60 l
maximale Tragkraft 25 kg
Produktart Einsatzkorb

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082103 60
EAN / GTIN 4250004100176

Beschreibung

Ausführung:

Aus Edelstahl (WNr. 1.4301) und mit Rilsan-beschichteten Griffen.

Passend für:

Korb passend für 082002 60.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb