Einsatzkorb xtra ST, Typ: 160

Artikel-Nr.: 082103 160
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge Einsatzkorb 480 mm
Breite Einsatzkorb 525 mm
Höhe Einsatzkorb 300 mm
Fassungsvermögen Einsatzkorb 160 l
maximale Tragkraft 50 kg
Produktart Einsatzkorb

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 082103 160
EAN / GTIN 4250004100145

Beschreibung

Ausführung:

Aus Edelstahl (WNr. 1.4301) und mit Rilsan-beschichteten Griffen.

Passend für:

Korb passend für 082002 160.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb