• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelmesssch. m.auswb.Amboss, HM, 0,01 mm 900 - 1000 mm

Artikel-Nr.: 0819517
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Bügelmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0819517
EAN / GTIN 4029713223885
Herstellernummer 0819517
L-Nummer L40510 614

Beschreibung

Ausführung:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Leseteile sind seidenverchromt
  • Verriegelungshebel
  • Ratschenanschlag
  • Hartmetall-Messflächen
  • Thermisch isoliert
  • Beschichteter Rahmen aus Temperguss* oder beschichteter Rahmen aus Leichtlegierung mit austauschbarem Amboss

Beschreibung:

Bügelmessschraube mit auswechselbaren Einsätzen, Ablesung 0,01mm. Ableseteile mattverchromt. Leichtmetallbügel lackiert. Mit Klemmhebel und Handwärmeschutz. Messskraftregelung durch Gefühlsratsche. Die Messflächen sind mit HM bestückt. Spindel-Drm. 8mm, Messtrommel-Drm. 20mm, Steigung 0,5mm. Lieferung erfolgt incl. Einstellmaß in passendem Holzetui.

Merkmal:

  • Messwert: 0,01 mm
  • Messbereich (mm): 900 - 1000
  • Spindelabstand_mm: 0,5 mm
  • Spindeldurchmesser_mm: 8 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb